Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM kūginė freza forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Prekės Nr.: 208036 12

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js16 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai
  • Kotas: DIN 6535 HB su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 1833
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 6
Sužeminto koto ⌀ D1 5 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,04 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Forma D
Produkto rūšis Kūginė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208036 12
Gamintojo numeris 208036 12

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Kampo tolerancija ± 8′.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.
Pilnam įsipjovimui fz pastūma 50 %.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį