{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,2 mm | |
Danga | Deimantinė | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,4 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 2,4 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 1,15 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,0165 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,0234 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 209750 1,2/0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197475077 | |
Gamintojo numeris | 209750 1,2/0,12 |