Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 201306

      VHM freza AlCrN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
      Norma DIN 6527
      Tipas N

      VHM freza AlCrN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      672 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  17,65 €
      ⌀ e8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
      Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

      Techniniai duomenys

      Danga
      AlCrN 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Spalvinis žymėjimas
      be 
      Norma
      DIN 6527 
      Kampų nuožulos kampas
      90 laipsniai
      Tipas

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      280
      Al >10 % Si
      N
      200
      Plienas <500 N/mm²
      P
      120
      Plienas <750 N/mm²
      P
      110
      Plienas <900 N/mm²
      P
      100
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      70
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      60
      INOX <900 N/mm²
      M
      70
      INOX >900 N/mm²
      M
      50
      Ketus (G)
      K
      90
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image