{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
Danga | be dangos | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 12 mm | |
Kietlydinys | HU730 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio dydis | 12 mm | |
tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
Galvutės ilgis I | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 9 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,1 mm | |
Ilgis | 16 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 |