{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js14 | |
Dantų skaičius Z | 1 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | Cilindrinis kotas h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 14 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,23 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 190750 8X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098757 |