Prekės Nr.: 141055

Sriegpjovė HSS-E

Prekinis ženklas: GARANT
Ašmenys HSS E
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60
Norma EN 22568
Pjovimo kryptis dešininis

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
29,30 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įazotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°. Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.

Techniniai duomenys

Sriegio tipas
MF
Profilio kampas
60 °
Ašmenys
HSS E
Norma
EN 22568
Pjovimo kryptis
dešininis
Produkto rūšis
Sriegpjovė

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
 
Plienas <750 N/mm²
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1100 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
INOX <900 N/mm²
 
INOX >900 N/mm²
 
Alyva
 
sausasis
 

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį