{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4,85 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 10,2 mm | |
Koto ilgis Ls | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 59 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 6,3 mm | |
Programavimo vertė gilinimui Lc | 11,5 mm | |
Griovelio plotis e1 | 1 mm | |
Pastūma fz apdirbant aliuminio liejinius | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 9 | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139510 M6 |