Prekės Nr.: 130400

Rankinių sriegiklių rinkinys be dangos

Prekinis ženklas: GARANT

Rankinių sriegiklių rinkinys be dangos

Vieneto kaina
nuo 
62,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiamuoju kakliuku.

Techniniai duomenys

Danga
be dangos
Profilio kampas
60 laipsniai
Sriegio norma
DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma
A; D; C
Kotas
Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas
ne
Naudojama, kai gręžimo tipas
iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis
dešininis
Srieginių įrankių rūšis
Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
 
Plienas <750 N/mm²
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1100 N/mm²
 
INOX <900 N/mm²
 
INOX >900 N/mm²
 
Ti >850 N/mm²
 
Ketus (G)
 
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį