{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 3/8-24 UNF | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,058 mm | |
Vijų skaičius colyje | 24 | |
Sriegio ⌀ | 9,53 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 19,06 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Gamintojo numeris | 138000 3/8-24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 3/8-24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
42,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Vijų skaičius colyje | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sriegio tipas | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |