{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 250 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 128 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177200 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245069 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pjovimo diskas vidutinio stambumo, ⌀ × storis: 250X2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
160,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
77,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
88,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Dantų žingsnis t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |