{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 350 mm | |
Storis | 3,4 mm | |
Ašmenys | HM | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 84 | |
Dantų žingsnis t | 13,1 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2;4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8;12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179600 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096036 |