Pjovimo diskas su kietlydinio dantimis priekinis kampas teigiamas 250X32M mm

Prekės Nr.: 179600 250X32M
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Komplektavimas: HM

Produkto detalės

Techniniai duomenys

250 mm
Storis 3,2 mm
Ašmenys HM
Kiaurymės ⌀ 32 mm
Dantų skaičius Z 60
Dantų žingsnis t 13,1 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 2
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 11 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 63 mm
Tinka šių gamintojų staklėms Kaltenbach
Komplektavimas HM
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179600 250X32M
EAN / GTIN 4045197095923

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
850
Al >10 % Si
N
650
CuZn
N
450
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Našus diskas su rupaus ir glotnaus apdirbimo dantimis. Trapecijos formos kietlydinio dantys užtikrina lengvą ir švarų pjūvį.

Privalumai:

Puikiai tinka anoduotų profilinių detalių apdirbimui.

Paskirtis:

Greitaeigėms staklėms.
F = smulkiadantis plonasieniams profiliams arba plokštėms, kurių storis iki 5 mm. M = vidutinio stambumo dantys profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis viršija 5 mm. G = stambiadantis vientisiems ruošiniams, pvz., lietiems ruošiniams ir strypams.
Teigiamas priekinis kampas 5° lygiems pjūviams be užvartų, naudojamas staklėse su pjovimo disko pastūma iš apačios arba horizontaliai. Puikiai tinka profilių ir vientisų ruošinių figūriniams, įstrižiems ir išilginiams pjūviams.

Pastaba:

  • Rekomenduojamas pjovimo greitis: 40 − 80 m/s, kietesnėms medžiagoms, pvz., žalvariui arba bronzai, parinkti kiek galima žemesnę vertę.
  • Siekiant išvengti pažeidimų, ypatingą dėmesį reikia skirti pastūmos tolygumui.
  • Papildomų modelių reikia teirautis.
  • Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 2 skyriuje.
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
    ⌀×kiaurymė (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį