{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 350 mm | |
Dantų skaičius colyje | 10 | |
Ašmenys | HSS | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 32 mm | |
Storis | 2 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171150 350/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095169 | |
Gamintojo numeris | 171150 350/10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 350/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 32 mm | 32 mm |
Ilgis L | 350 mm | 350 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dantų skaičius colyje | 10 | 10 |
Dantys | normal. | normal. |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas | Mašininis pjovimo diskas |