{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis L | 650 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4 | |
Ašmenys | Bimetalas | |
Dantys | normal. | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
Produkto numeris | 171250 650/4 | |
EAN / GTIN | 7311518323325 | |
Gamintojo numeris | 3809-650-50-2.50-4-KA |