Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180° M6

Prekės Nr.: 117260 M6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M6
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa 180° h8 6,6 mm
⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 11 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° 15 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Koto ⌀ Ds 11 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Koto tolerancija h8
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 117260 M6
EAN / GTIN 4045197036254

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis.
Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį