{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm - 36 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Laiptų aukštis | 4 mm | |
Bendras ilgis | 85 mm | |
Koto ⌀ | 12 mm | |
grąžto žingsnis kas | 3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 118320 9-36 | |
EAN / GTIN | 4045197966667 |