Prekės Nr.: 111250

Centravimo grąžtas HSS A kairinis be dangos

Prekinis ženklas: GARANT

Centravimo grąžtas HSS A kairinis be dangos

Vieneto kaina
nuo 
6,65 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais. Kairinis pjovimas, su sraigtiniais grioveliais.

Techniniai duomenys

Danga
be dangos
Ašmenys
HSS
Norma
DIN 333
Tipas
A
Tolerancija Nominalusis ⌀
k12
Gilinimo kampas
60 laipsniai
Pjovimo kryptis
kairinės
Kotas
Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas
ne
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį