{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 4,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085412 | |
Gamintojo numeris | 150150 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 4,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
11,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |