{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | PPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12,5 mm | |
Efektyvus spindulys R2 | 1 000 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207539 16/1000 | |
EAN / GTIN | 4045197922748 | |
Gamintojo numeris | 207539 16/1000 |