Karūninis grąžtas HM aukštas 37 mm

Prekės Nr.: 118400 37
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
  • ⌀ tolerancija: -0,05 / 0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 37 mm
Modelis aukšta
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Koto ⌀ 10 mm
⌀ tolerancija -0,05 / 0,1 mm
Ilgis L 35 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118400 37
EAN / GTIN 4045197036919

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
35
Grafitas, GFK / CFK
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.
Visų dydžių pjūvio plotis 2 mm. ⌀ tolerancija: + 0,10 / − 0,05 mm.
Ilgis L: dyd.  ≤55 = 35 mm / dyd. 60 = 60 mm.

Paskirtis:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK).
Lakštams, kurių storis iki 4 mm, ir vamzdžių, kurių sienelių storis iki 4 mm, gręžimui.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį