{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PCLNR/L 2525X12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 105,5 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 11 | |
Svirtis | 259015 3 | |
Svirties varžtas | 259018 2 | |
Spyruoklė | 259046 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250013 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649829 |