{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7215 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | GM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 180 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252072 HB7215 | |
Gamintojo numeris | 252072 HB7215 |