{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGG 080408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HU7305 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | AM | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 400 m/min - 600 m/min | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 252070 HU7305 |