{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 | |
Kietlydinys | NL250 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 2N | |
Pjūvio gylis ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 420 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 110 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251563 NL250 |