{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | RCMX 1204 | |
Kietlydinys | HB725 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | PVD | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | UM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260650 HB725 |