Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

DNMG 150604, Rūšis: NL250

Prekės Nr.: 250776 NL250

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kietlydinys NL250
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis 2N
Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 3,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 240 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 110 m/min - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250776 NL250

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį