{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | SP4019 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nuolat | |
Drožlialaužis | 73 | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260474 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939289 | |
Gamintojo numeris | 5666633 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Rūšis: SP4019
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 373 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
624 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Kietlydinys | SP4019 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7210-1 |
Drožlialaužis | 73 | SM | VM | GM |
Pagrindinis naudojimas | UNI | P | M | K |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |