{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 20 mm - 21,99 mm | |
Koto tipas | trumpas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 80 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 2 | |
Veržliaraktis Nr. 239901 | SW5 | |
Operacinis raktas Nr. 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 239880 20-21,99 | |
Gamintojo numeris | 75A.40.13020 |