{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 5,5 mm | |
Kietlydinys | HB7735 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės dydis | 41 mm | |
Danga | TiAlN | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
tinka sriegiams | M56; M60 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Visas profilis | taip | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218064 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447494 |