Frez. plokštelė 60° M20X2,5 mm

Prekės Nr.: 217505 M20X2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    65,52 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    54,60 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,5 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės geometrija Visas profilis
Paskirtis Vidus
Išorinis ⌀ D 16 mm
Gylis t 1,444 mm
Plokštelės storis E 3,5 mm
Sriegiams ≥ tik M20×2,5 koreguotas profilis
Tipas 02
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217505 M20X2,5
EAN / GTIN 4045197284785

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

55° plokštelių reikia teirautis.
Sriegimo plokštelėms su koreguotu profiliu nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. (Pjovimo režimus ir nurodymus žr. žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“). Todėl šias plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį