Prekės Nr.: 215633 ALU

APHT 060204 FR ALU

Prekinis ženklas: GARANT

APHT 060204 FR ALU

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
82,20 €
ALU

Produkto aprašas

Modelis:

PKD frezavimo plokštelė su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Techniniai duomenys

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
APHT 060204 FR
Tipas
ALU
Kietlydinys
PKD
Ašmenys
PKD
Pastūma fz per dantį
0,1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant šoninius paviršius
2,5 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį
1,5 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1500
Al >10 % Si
N
1000
CuZn
N
800
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį