Prekės Nr.: 222813 INOX

PNMU 1205 ANER-SM INOX

Prekinis ženklas: KYOCERA

PNMU 1205 ANER-SM INOX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
29,16 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
24,30 €
INOX

Produkto aprašas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Techniniai duomenys

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
PNMU 1205 ANER-SM
Tipas
INOX
Kietlydinys
PR1225
Ašmenys
HM
Pastūma fz per dantį
0,07−0,27 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį