{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,35 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221950 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741229 | |
Gamintojo numeris | THN07590 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
212,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 8 mm | 10 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |