Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 3,5-5mm

Prekės Nr.: 270744 3,5-5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    35,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 3,5 mm
maksimalus sriegio žingsnis 5 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 4,76 mm
Plokštelės dydis I 22 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Dalinis profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270744 3,5-5
EAN / GTIN 4045197369666
Gamintojo numeris 270744 3,5-5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dalinio profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį