Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Spindulinių keičiamųjų plokštelių komplektas, HB7525, Tipas / spindulys R: 16/1-3

Prekės Nr.: 231526 16/1-3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / spindulys R Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7525
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231526 16/1-3
Gamintojo numeris 231526 16/1-3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
65
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamosios plokštelės.

Paskirtis:

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio ⌀ arba kiaurymėse.

Tinka:

Nr. 231500 dyd. 16

Turinys:

po 1 spindulinę keičiamąją plokštelę Nr. 231525: dyd. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį