{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
ABS® koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Kotas | ABS | |
Laikiklio norma | DIN 69893 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 60 mm | |
Danties ilgis L1 | 34 mm | |
Išorinis ⌀ d1 | 63 mm | |
Produkto rūšis | ABS griebtuvas |
Produkto numeris | 239020 40 | |
EAN / GTIN | 4047109038820 | |
Gamintojo numeris | A06 30140 |