Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė JS9 6C1

Prekės Nr.: 290420 6C1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pratrauktuvo ilgis 432 mm
Ašmenys HSS
Pleištinio griovelio plotis 6 mm
Pleištinio griovelio gylis 2,8 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 17 mm - 22 mm
Traukimo ilgis pliene 8 mm - 50 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis 700 kg
Nugarėlės plotis 9,63 mm
Produkto rūšis Pratrauktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290420 6C1
EAN / GTIN 662600555139
Gamintojo numeris 55513

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Dydžiai 4B1-8C1 papildomai su briaunos nuožula 45°.
Vienos operacijos metu galima nuimti užvartas nuo aštrių griovelių kraštų.

Paskirtis:

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885 vienu praėjimu.

Pastaba:

  • Dydžiui 2A naudokite Nr. 290405 2A.
  • Galima užsakyti pratrauktuvus pagal suleidimo tolerancijas P9 ir H9.
  • Atlikus 1/3 ir 2/3 operacijos stūmiklį reikia trumpam kilstelti − pratrauktuvas savaime išsilygina