Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys 7

Prekės Nr.: 952315 7
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×10
Plotis 150 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 7
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris 0,616 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952315 7

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952315: 1 vnt.
GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614800 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 vnt.