simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis 1,4 mm

Prekės Nr.: 270505 1,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AW3JX800
Darbinės dalies ilgis 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,1 mm
f 1,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,15 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270505 1,4
EAN / GTIN 2050002064669
Gamintojo numeris A04.1C06.10.14.10YR X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)