KOMET® UniTurn® kopijavimo, ištekinimo peilis, dešininis 3,2 mm

Prekės Nr.: 270517 3,2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ADEUX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 3,2 mm
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,2 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270517 3,2
EAN / GTIN 2050002064850
Gamintojo numeris A04.1C15.20.32.15YL X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)