{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | A2ACX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 2,7 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Spindulys R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,2 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270509 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064737 | |
Gamintojo numeris | A04.1C12.20.27.15YR X800 |