Rifliavimo ratuko laikiklis kairinis 10 mm

Prekės Nr.: 290001 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai rifliavimo profilis RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Koto plotis 10 mm
Koto aukštis 10 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 10 mm; 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290001 10
EAN / GTIN 4030741659669
Gamintojo numeris 31002709

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
Click-Pin: greitam ir saugiam rifliavimo ratuko pakeitimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys