ECO rifliavimo įrankis universalus 20 mm

Prekės Nr.: 290242 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
kai rifliavimo ⌀ d1 25 mm
kai rifliavimo plotis b 6 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
Darbinės ribos 10 mm - 250 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas 299920 9
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Gamintojo numeris 31000013

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį. Gamybos ⌀ nustatymas naudojant skalę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai