{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai rifliavimo profilis | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 25 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 6 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 8 mm | |
Darbinės ribos | 10 mm - 300 mm | |
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas | 299920 7 | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290231 25 | |
EAN / GTIN | 4030741902109 | |
Gamintojo numeris | 31000007 |