Glotniojo valcavimo įrankiai EG5 universal. VDI20

Prekės Nr.: 291505 VDI20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tvirtinimo tipas VDI20
Pjovimo kryptis kair. ir deš.
Iškyšos ilgis LA 121 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 80 mm
maksimali valco jėga 3 kN
Rulono ⌀ 5 mm
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291505 VDI20
EAN / GTIN 4060491015514
Gamintojo numeris EG5-2-VDI20

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

⌀ ribos (rekomenduojamos): 10 mm – 100 mm

Tiekiama:

Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

Pastaba:

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
  • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.