Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Modulinė pjovimo galvutė QC/11

Prekės Nr.: 261321 QC/11
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininė
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas SVUCR/L 11
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
tinkamas korpusas 264900 - 264908
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 26 mm
Darbinės dalies ilgis L3 16 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261321 QC/11
Gamintojo numeris 090-50631QC1193

Aprašymas

Modelis:

Modulinės pjovimo galvutės vibravimą slopinantiems kotams.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki 14×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys