Ištekinimo laikiklis su keičiama plokštele QuickTurn 20/12 mm
Prekės Nr.:
251104 20/12
- Norma: DIN ISO 5610
Produkto detalės
Techniniai duomenys
Serija | QuickTurn | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | DSSNR/L 2025K12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 32 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 49 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 21 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259025 4 | |
Spaustukas | 259038 8 | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 ° | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos
Produkto numeris | 251104 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650757 |
Aprašymas
Privalumai:
Keičiamųjų plokštelių keitimas be įrankių. Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių − pakeiskite plokštelę − prispauskite spaustuką. Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.