{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 110204 | |
Kietlydinys | NL920 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | 73 | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 45 mm | |
Pastūma f | 1 mm/aps. - 45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 230 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 80 m/min - 160 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261011 NL920 | |
Gamintojo numeris | 5652991 |