CNMG 120404 HBT020

Prekės Nr.: 250196 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 005 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PM
Pjūvio gylis ap 0,8 mm - 5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai