CCMT 120404 HBT020

Prekės Nr.: 260219 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 052 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 280 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260219 HBT020
EAN / GTIN 4062406257033

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai